› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Salvamotori

Salvamotore PKZM01 1,6A 3 poli protezione motore industriale

Cod. Rexel KM278480
Cod. Produttore 278480
Cod. EAN 4015082784805

Informazioni principali

  • Poli: 3
  • Tensione nominale: 690V
  • Grado protezione: IP20
  • Sganciatore: termico e magnetico
  • Dimensioni montaggio: calotta 45mm
  • Protezione: contatti dita VDE 0106 T.100
  • Fissaggio: a vite o scatto
  • Serie: Moeller series

Descrizione del prodotto

Interruttore termomagnetico PKZM01-1,6 con protezione da sovraccarico termico integrata, progettato per garantire un controllo affidabile e sicuro dei circuiti elettrici. Sensibile a guasto di fase, offre una protezione efficace contro anomalie elettriche, assicurando la sicurezza degli impianti. Dotato di comando a pulsanti per un facile utilizzo, è ideale per applicazioni industriali che richiedono elevata precisione e affidabilità nella gestione della corrente. La sua tecnologia avanzata permette un intervento rapido in caso di sovraccarico o cortocircuito, proteggendo i dispositivi collegati e prevenendo danni. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Interruttori per protezione motore secondo IEC/EN60947, a 3 poli grandezza PKZM01, con sganciatore termico regolabile e sganciatore magnetico istantaneo, sensibile alla mancanza di fase, fissaggio a vite o a scatto, dimensioni di montaggio calotta 45mm, tensione nominale d'impiego Ue 690V, grado di protezione IP20, protetto contro i contatti con le dita secondo VDE 0106 T. 100, accessori disponibili: contatti ausiliari, sganciatore di tensione

Caratteristiche tecniche

larghezza

45 mm

altezza

90 mm

profondità

93 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

0,55 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

1,6 A

numero di poli

3

grado di protezione (IP)

IP20

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Pulsante

tecnica di intervento

Termomagnetico

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V

0,25 KILOWATT

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC

50 kA

sensibile a guasto di fase

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Tensione d'esercizio nominale

690 ... 690 V

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

1 ... 1,6 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

25 ... 25 A

Serie

Moeller series

Salvamotore PKZM01 1,6A 3 poli protezione motore industriale