› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Salvamotori

Interruttore protezione motore PKZM0 0,25A 3 poli IP20 Germania

Cod. Rexel KM72731
Cod. Produttore 072731
Cod. EAN 4015080727316

Informazioni principali

  • Modello: PKZM0-0,25
  • Corrente nominale: 0,25 A
  • Tensione nominale: 690 V
  • Poli: 3
  • Grado protezione: IP20
  • Sganciatore: termico e magnetico
  • Montaggio: vite o scatto
  • Serie: Moeller series

Descrizione del prodotto

Interruttore termomagnetico PKZM0 con protezione da sovraccarico termico integrata, progettato per garantire la sicurezza degli impianti elettrici. Sensibile a guasti di fase, offre un intervento rapido e affidabile per prevenire danni causati da sovracorrenti. La corrente nominale di 0,25 A lo rende ideale per applicazioni di controllo e protezione di motori e circuiti elettrici di piccola potenza. Realizzato con materiali resistenti e tecnologie avanzate, assicura prestazioni elevate e lunga durata nel tempo. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Interruttori per protezione motore secondo IEC/EN60947, a 3 poli grandezza PKZM0, con sganciatore termico regolabile e sganciatore magnetico istantaneo, sensibile alla mancanza di fase, fissaggio a vite o a scatto, con morsetti a vite, dimensioni di montaggio calotta 45mm, tensione nominale d'impiego Ue 690V, grado di protezione IP20, protetto contro i contatti con le dita secondo VDE 0106 T. 100, accessori disponibili: contatti ausiliari, sganciatore di tensione, attuatore di commutazione, piastra a clip

Caratteristiche tecniche

larghezza

45 mm

altezza

93 mm

profondità

76 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

0,06 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

0,25 A

numero di poli

3

grado di protezione (IP)

IP20

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Manopola

tecnica di intervento

Termomagnetico

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC

150 kA

sensibile a guasto di fase

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Tensione d'esercizio nominale

690 ... 690 V

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

0,16 ... 0,25 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

3,9 ... 3,9 A

Serie

Moeller series

Interruttore protezione motore PKZM0 0,25A 3 poli IP20 Germania