› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Salvamotori

Interruttore protezione motore 3 poli 1,6A PKM0 IP20 Germania

Cod. Rexel KM72725
Cod. Produttore 072725
Cod. EAN 4015080727255

Informazioni principali

  • Poli: 3
  • Tensione nominale: 690V
  • Grado protezione: IP20
  • Dimensioni montaggio: 45mm
  • Sganciatore: magnetico istantaneo
  • Morsetti: a vite
  • Fissaggio: vite o scatto
  • Serie: Moeller series

Descrizione del prodotto

Interruttore protettore magnetico PKM0-1,6 progettato per garantire la sicurezza degli impianti elettrici attraverso l'intervento rapido in caso di sovraccarico magnetico. Questo dispositivo assicura un'affidabile protezione contro cortocircuiti senza la presenza di protezione termica o sensibilità a guasti di fase, rendendolo ideale per applicazioni specifiche dove è richiesta una risposta esclusivamente magnetica. La sua costruzione robusta e la tecnologia avanzata lo rendono un componente essenziale per il controllo e la sicurezza degli impianti elettrici industriali e civili. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Interruttori per protezione motore secondo IEC/EN60947, a 3 poli grandezza PKM0, con sganciatore magnetico istantaneo, fissaggio a vite o a scatto, con morsetti a vite, dimensioni di montaggio calotta 45mm, tensione nominale d'impiego Ue 690V, grado di protezione IP20, protetto contro i contatti con le dita secondo VDE 0106 T. 100, accessori disponibili: contatti ausiliari, sganciatore di tensione, attuatore di commutazione, piastra a clip

Caratteristiche tecniche

larghezza

45 mm

altezza

93 mm

profondità

76 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

0,37 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

1,6 A

numero di poli

3

grado di protezione (IP)

IP20

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Manopola

tecnica di intervento

Magnetico

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V

0,25 KILOWATT

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC

150 kA

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Tensione d'esercizio nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

25 ... 25 A

Serie

Moeller series

Interruttore protezione motore 3 poli 1,6A PKM0 IP20 Germania