Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM278605
Cod. Produttore
278605
Cod. EAN
4015082786052

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 63 A
  • Curva caratteristica: K
  • Numero poli: 1 polo
  • Interruzione: 15 kA
  • Applicazioni: Industriali e edifici
  • Serie: Moeller series
Interruttore magnetotermico da 1 polo con corrente nominale di 63A e potere di interruzione di 15kA. Progettato per garantire la protezione efficace dei circuiti elettrici, assicura l'intervento rapido in caso di sovraccarico o corto circuito. Ideale per applicazioni residenziali e industriali, offre affidabilità e sicurezza grazie alla tecnologia di intervento di tipo K. La configurazione a un polo facilita l'installazione in impianti elettrici che richiedono protezione singola, mantenendo elevati standard di qualità e durata nel tempo. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Interruttore di protezione della linea FAZ, a 1 polo, Curva caratteristica d'intervento: K, Corrente nominale In: 63 A, Apparecchiatura per applicazioni industriali ed edifici funzionali di fascia alta

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

70,5 mm

corrente nominale

63 A

tensione nominale

230 V

caratteristica di intervento

K

tensione di isolamento nominale Ui

440 V

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

1

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

1

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

1

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

10 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

10 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 75 °C

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore magnetotermico 1P 63A curva K per impianti industriali