› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

Interruttore protezione 25A 500VAC 14x51 mm AC

Cod. Rexel EATC14G25
Cod. Produttore C14G25
Cod. EAN 5027590058971

Informazioni principali

  • Dimensioni: 14x51 mm
  • Corrente nominale: 25A
  • Tensione nominale: 500VAC
  • Tipo di protezione: GG
  • Applicazione: Protezione linee/apparecchi
  • Materiali: Alta qualità
  • Serie: Bussmann Series
  • Affidabilità: Elevata

Descrizione del prodotto

Portafusibile C14G25 con dimensioni 14x51 mm, progettato per protezione completa di linee e apparecchiature con classe di funzionamento GL/GG. Supporta una corrente nominale di 25A e una tensione di esercizio fino a 500VAC in corrente alternata. Questo componente elettrico garantisce un intervento affidabile e sicuro per applicazioni industriali e civili, assicurando la protezione ottimale degli impianti elettrici. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Scopri l'affidabilità del C14G25, un interruttore di protezione da 25A e 500VAC, progettato per garantire la massima sicurezza in applicazioni elettriche. Con una dimensione di 14x51 mm, questo dispositivo offre una protezione completa per linee e apparecchi, rendendolo ideale per l'uso in ambienti con alimentazione AC. Realizzato con materiali di alta qualità, il C14G25 rappresenta una scelta eccellente per chi cerca prestazioni elevate e durature nel tempo.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Altro

Misura

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

corrente nominale

25 A

tensione nominale

690 V

caratteristica di intervento

Altro

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

GL/GG (protezione completa di linee/apparecchi)

esecuzione indicatore

Altro

frequenza d’esercizio

45 ... 62 Hz

Serie

Bussmann Series

Interruttore protezione 25A 500VAC 14x51 mm AC