Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM168085
Cod. Produttore
168085
Cod. EAN
4015081646609

Informazioni di prodotto

  • Poli: 3
  • Corrente nominale: 40A
  • Capacità di intervento: 6 kA
  • Caratteristica intervento: D
  • Protezione: sovraccarichi e cortocircuiti
  • Installazione: semplice e veloce
  • Materiali: alta qualità
  • Serie: Moeller series
Interruttore magnetotermico trifase con potere di interruzione di 6 kA e corrente nominale di 40 A. Progettato per proteggere impianti elettrici da sovraccarichi e cortocircuiti, garantisce sicurezza e affidabilità grazie ai tre poli protetti. Ideale per applicazioni residenziali e industriali, assicura un intervento rapido e preciso per la salvaguardia degli impianti elettrici. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Il KM168085 è un interruttore di protezione elettrica progettato per garantire sicurezza e affidabilità in ogni applicazione. Con un numero totale di poli di 3 e una capacità di intervento caratterizzata dalla lettera D, questo dispositivo è ideale per gestire carichi fino a 40A. La sua robusta esecuzione consente una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti, assicurando una lunga durata e prestazioni elevate. Realizzato con materiali di alta qualità, il KM168085 è progettato per resistere a condizioni operative difficili, mantenendo la funzionalità anche in ambienti sfavorevoli. La sua installazione è semplice e veloce, rendendolo una scelta perfetta per professionisti e installatori che cercano soluzioni efficienti e sicure per i loro progetti elettrici.

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

70,5 mm

corrente nominale

40 A

tensione nominale

230 V

caratteristica di intervento

D

tensione di isolamento nominale Ui

440 V

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

3

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

3

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

3

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

6 kA

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

6 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

10 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

10 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 75 °C

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore magnetotermico 3P 40A D protezione elettrica