Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM278587
Cod. Produttore
278587
Cod. EAN
4015082785871

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 32A
  • Capacità di interruzione: 10KA
  • Numero poli: 1 polo
  • Caratteristica intervento: D
  • Grado di protezione: Adatto ambienti difficili
  • Dimensioni: Compatto
  • Materiali: Alta qualità
  • Serie: Moeller series
Interruttore magnetotermico da 32A con potere di interruzione di 10kA, progettato per proteggere un polo. Ideale per impianti elettrici residenziali e commerciali, garantisce sicurezza e affidabilità nella gestione delle correnti di sovraccarico e corto circuito. La sua struttura compatta e la capacità di intervento di tipo D assicurano una protezione efficace e duratura. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Il KM278587 è un interruttore di protezione da sovraccarico e cortocircuito, progettato per garantire la massima sicurezza nelle installazioni elettriche. Con una capacità di interruzione di 10KA e una corrente nominale di 32A, questo dispositivo è ideale per una vasta gamma di applicazioni industriali e commerciali. La sua configurazione a 1 polo e la caratteristica di intervento "D" lo rendono particolarmente adatto per la protezione di circuiti monofase. Realizzato con materiali di alta qualità, l'interruttore offre una robustezza eccezionale e una lunga durata nel tempo. La sua forma compatta facilita l'installazione in spazi ridotti, mentre il design ergonomico del pulsante assicura un'operazione semplice e intuitiva. Con un grado di protezione adeguato, il KM278587 è progettato per resistere a condizioni ambientali difficili, garantendo così un funzionamento affidabile e sicuro.

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

70,5 mm

corrente nominale

32 A

tensione nominale

230 V

caratteristica di intervento

D

tensione di isolamento nominale Ui

440 V

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

1

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

1

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

1

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

10 kA

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

10 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

15 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

15 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 75 °C

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore protezione 1P 32A 10kA tipo D per circuiti monofase