› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Salvamotori

Interruttore protettore PKZM0-20 20A automazione industriale

Cod. Rexel KM46988
Cod. Produttore 046988
Cod. EAN 4015080469889

Informazioni principali

  • Voltaggio: non specificato
  • Corrente nominale: 20 A
  • Protezione: salva motore
  • Tipo: Interruttore protettore
  • Serie: Moeller series
  • Classe ETIM: EC000074
  • Applicazione: automatica
  • Produttore: Eaton Industries

Descrizione del prodotto

Interruttore protettore PKZM0-20 con tecnologia termomagnetica, progettato per garantire una protezione affidabile contro sovraccarichi e guasti di fase. Questo dispositivo è sensibile a guasti di fase, assicurando un elevato livello di sicurezza negli impianti elettrici. Adatto per applicazioni industriali, offre una protezione efficace e duratura per il controllo e la gestione delle correnti elettriche, contribuendo a prevenire danni ai circuiti e migliorare la sicurezza complessiva dell’impianto. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: PKZM0-20 INTERRUTTORE PROTETTORE 20046988 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC000074 - Interruttore automatico salva motore

Caratteristiche tecniche

larghezza

45 mm

altezza

93 mm

profondità

76 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

9 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

20 A

numero di poli

3

grado di protezione (IP)

IP20

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Manopola

tecnica di intervento

Termomagnetico

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V

5,5 KILOWATT

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC

50 kA

sensibile a guasto di fase

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Tensione d'esercizio nominale

690 ... 690 V

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

16 ... 20 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

310 ... 310 A

Serie

Moeller series

Interruttore protettore PKZM0-20 20A automazione industriale