› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Salvamotori

Interruttore protettore motore PKZM4-50A 3 poli IP20 industriale

Cod. Rexel KM222355
Cod. Produttore 222355
Cod. EAN 4015082223557

Informazioni principali

  • Poli: 3
  • Tensione nominale: 690V
  • Grado protezione: IP20
  • Sganciatore termico: Regolabile
  • Sganciatore magnetico: Istantaneo
  • Protezione: Contatti dita VDE 0106
  • Fissaggio: Vite o scatto
  • Serie: Moeller

Descrizione del prodotto

Interruttore protettore termomagnetico PKZM4-50 con capacità di protezione da sovraccarico termico. Progettato per garantire sicurezza e affidabilità negli impianti elettrici, è sensibile a guasti di fase, assicurando un intervento rapido in caso di anomalie. Ideale per applicazioni industriali che richiedono un controllo preciso e una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. La tecnologia termomagnetica integrata consente una risposta ottimale alle variazioni di corrente, proteggendo i circuiti e prolungando la durata degli apparecchi collegati. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Interruttori per protezione motore secondo IEC/EN60947, a 3 poli grandezza PKZM4, con sganciatore termico regolabile e sganciatore magnetico istantaneo, sensibile alla mancanza di fase, fissaggio a vite o a scatto, tensione nominale d'impiego Ue 690V, grado di protezione IP20, protetto contro i contatti con le dita secondo VDE 0106 T. 100, accessori disponibili: contatti ausiliari, sganciatore di tensione

Caratteristiche tecniche

larghezza

55 mm

altezza

140 mm

profondità

160 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

25 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

50 A

numero di poli

3

grado di protezione (IP)

IP20

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Manopola

tecnica di intervento

Termomagnetico

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V

14 KILOWATT

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC

50 kA

sensibile a guasto di fase

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Tensione d'esercizio nominale

690 ... 690 V

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

40 ... 50 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

775 ... 775 A

Serie

Moeller series

Interruttore protettore motore PKZM4-50A 3 poli IP20 industriale