Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Salvamotori /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM72738
Cod. Produttore
072738
Cod. EAN
4015080727385

Informazioni di prodotto

  • Poli: 3
  • Tensione nominale: 690V
  • Grado protezione: IP20
  • Sganciatore: termico e magnetico
  • Montaggio: vite o scatto
  • Dimensioni calotta: 45mm
  • Accessori: contatti ausiliari
  • Serie: Moeller series

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interruttori per protezione motore secondo IEC/EN60947, a 3 poli grandezza PKZM0, con sganciatore termico regolabile e sganciatore magnetico istantaneo, sensibile alla mancanza di fase, fissaggio a vite o a scatto, con morsetti a vite, dimensioni di montaggio calotta 45mm, tensione nominale d'impiego Ue 690V, grado di protezione IP20, protetto contro i contatti con le dita secondo VDE 0106 T. 100, accessori disponibili: contatti ausiliari, sganciatore di tensione, attuatore di commutazione, piastra a clip

larghezza

45 mm

altezza

93 mm

profondità

76 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

2,2 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

6,3 A

numero di poli

3

grado di protezione (IP)

IP20

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Manopola

tecnica di intervento

Termomagnetico

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V

1,1 KILOWATT

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC

150 kA

sensibile a guasto di fase

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Tensione d'esercizio nominale

690 ... 690 V

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

4 ... 6,3 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

98 ... 98 A

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore protettore motore PKZM0 6,3A 3 poli IEC/EN60947 IP20 fissaggio vite/scatto

€ 86,96 x 1 pz.
(pz.)