› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Salvamotori

Interruttore protettore motore PKZM0 0,16A 3 poli IP20

Cod. Rexel KM72730
Cod. Produttore 072730
Cod. EAN 4015080727309

Informazioni principali

  • Poli: 3
  • Tensione nominale: 690V
  • Grado protezione: IP20
  • Montaggio: Calotta 45mm
  • Sganciatore: Termico e magnetico
  • Protezione: Contatti dita VDE 0106
  • Fissaggio: Vite o scatto
  • Serie: Moeller series

Descrizione del prodotto

Interruttore protettore termomagnetico PKZM0-0,16 progettato per garantire la protezione efficiente degli impianti elettrici. Sensibile a guasti di fase, assicura un intervento rapido e affidabile in caso di sovraccarichi o cortocircuiti, migliorando la sicurezza e la durata degli apparecchi collegati. Ideale per applicazioni industriali, questo dispositivo combina tecnologia avanzata e robustezza, offrendo una soluzione sicura per la gestione del carico elettrico. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Interruttori per protezione motore secondo IEC/EN60947, a 3 poli grandezza PKZM0, con sganciatore termico regolabile e sganciatore magnetico istantaneo, sensibile alla mancanza di fase, fissaggio a vite o a scatto, con morsetti a vite, dimensioni di montaggio calotta 45mm, tensione nominale d'impiego Ue 690V, grado di protezione IP20, protetto contro i contatti con le dita secondo VDE 0106 T. 100, accessori disponibili: contatti ausiliari, sganciatore di tensione, attuatore di commutazione, piastra a clip

Caratteristiche tecniche

larghezza

45 mm

altezza

93 mm

profondità

76 mm

corrente nominale permanente Iu

0,16 A

numero di poli

3

grado di protezione (IP)

IP20

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Manopola

tecnica di intervento

Termomagnetico

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC

150 kA

sensibile a guasto di fase

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Tensione d'esercizio nominale

690 ... 690 V

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

0,1 ... 0,16 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

2,5 ... 2,5 A

Serie

Moeller series

Interruttore protettore motore PKZM0 0,16A 3 poli IP20