› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Salvamotori

Interruttore protettore motore 58A 3 poli IP20 industriale Germania

Cod. Rexel KM222394
Cod. Produttore 222394
Cod. EAN 4015082223946

Informazioni principali

  • Poli: 3
  • Tensione nominale: 690V
  • Grado protezione: IP20
  • Sganciatore: termico e magnetico
  • Protezione: mancanza di fase
  • Fissaggio: vite o scatto
  • Accessori: contatti ausiliari
  • Serie: Moeller

Descrizione del prodotto

Interruttore protettore PKZM4-58 con protezione termica integrata, progettato per garantire un'affidabile protezione contro sovraccarichi e guasti di fase. Dotato di tecnologia termomagnetica, assicura un intervento rapido e preciso per la sicurezza degli impianti elettrici. Ideale per applicazioni industriali che richiedono un controllo efficiente e sicuro del flusso di corrente, questo interruttore combina robustezza e affidabilità per la protezione ottimale dei circuiti. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Interruttori per protezione motore secondo IEC/EN60947, a 3 poli grandezza PKZM4, con sganciatore termico regolabile e sganciatore magnetico istantaneo, sensibile alla mancanza di fase, fissaggio a vite o a scatto, tensione nominale d'impiego Ue 690V, grado di protezione IP20, protetto contro i contatti con le dita secondo VDE 0106 T. 100, accessori disponibili: contatti ausiliari, sganciatore di tensione

Caratteristiche tecniche

larghezza

55 mm

altezza

140 mm

profondità

160 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

30 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

58 A

numero di poli

3

grado di protezione (IP)

IP20

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Manopola

tecnica di intervento

Termomagnetico

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V

17 KILOWATT

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC

50 kA

sensibile a guasto di fase

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Tensione d'esercizio nominale

690 ... 690 V

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

50 ... 58 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

899 ... 899 A

Serie

Moeller series

Interruttore protettore motore 58A 3 poli IP20 industriale Germania