› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Salvamotori

Interruttore protettore motore 40A 3 poli IP20 industriale Germania

Cod. Rexel KM222354
Cod. Produttore 222354
Cod. EAN 4015082223540

Informazioni principali

  • Poli: 3
  • Tensione nominale: 690V
  • Grado protezione: IP20
  • Tipo sganciatore: Termico e magnetico
  • Regolazione sganciatore: Termico regolabile
  • Protezione: Sensibile a mancanza fase
  • Fissaggio: Vite o scatto
  • Serie: Moeller series

Descrizione del prodotto

Interruttore protettore termomagnetico PKZM4-40 con protezione da sovraccarico termico, progettato per garantire un'affidabile sicurezza nei circuiti elettrici. Sensibile a guasti di fase, assicura un intervento rapido e preciso per la protezione degli impianti. Ideale per applicazioni industriali, offre robustezza e durata nel tempo, contribuendo a prevenire danni causati da sovraccarichi e cortocircuiti. Questo interruttore combina efficienza e sicurezza, rappresentando una soluzione essenziale per la gestione e la protezione dell’alimentazione elettrica. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Interruttori per protezione motore secondo IEC/EN60947, a 3 poli grandezza PKZM4, con sganciatore termico regolabile e sganciatore magnetico istantaneo, sensibile alla mancanza di fase, fissaggio a vite o a scatto, tensione nominale d'impiego Ue 690V, grado di protezione IP20, protetto contro i contatti con le dita secondo VDE 0106 T. 100, accessori disponibili: contatti ausiliari, sganciatore di tensione

Caratteristiche tecniche

larghezza

55 mm

altezza

140 mm

profondità

160 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

20 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

40 A

numero di poli

3

grado di protezione (IP)

IP20

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Manopola

tecnica di intervento

Termomagnetico

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V

11 KILOWATT

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC

50 kA

sensibile a guasto di fase

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Tensione d'esercizio nominale

690 ... 690 V

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

32 ... 40 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

620 ... 620 A

Serie

Moeller series

Interruttore protettore motore 40A 3 poli IP20 industriale Germania