Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Salvamotori /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM72737
Cod. Produttore
072737
Cod. EAN
4015080727378

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 4 A
  • Tensione nominale: 690 V
  • Grado protezione: IP20
  • Numero poli: 3 poli
  • Sganciatore: termico e magnetico
  • Montaggio: calotta 45 mm
  • Fissaggio: vite o scatto
  • Serie: Moeller series

Documentazione tecnica

Interruttore protettore termomagnetico PKZM0-4 con corrente nominale di 4 A, progettato per garantire la sicurezza degli impianti elettrici grazie alla protezione da sovraccarico termico e alla sensibilità ai guasti di fase. Questo dispositivo assicura un intervento rapido e affidabile in caso di anomalie, mantenendo l'integrità del sistema elettrico. Ideale per applicazioni che richiedono un controllo preciso e una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Interruttori per protezione motore secondo IEC/EN60947, a 3 poli grandezza PKZM0, con sganciatore termico regolabile e sganciatore magnetico istantaneo, sensibile alla mancanza di fase, fissaggio a vite o a scatto, con morsetti a vite, dimensioni di montaggio calotta 45mm, tensione nominale d'impiego Ue 690V, grado di protezione IP20, protetto contro i contatti con le dita secondo VDE 0106 T. 100, accessori disponibili: contatti ausiliari, sganciatore di tensione, attuatore di commutazione, piastra a clip

larghezza

45 mm

altezza

93 mm

profondità

76 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

1,5 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

4 A

numero di poli

3

grado di protezione (IP)

IP20

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Manopola

tecnica di intervento

Termomagnetico

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V

0,75 KILOWATT

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC

150 kA

sensibile a guasto di fase

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Tensione d'esercizio nominale

690 ... 690 V

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

2,5 ... 4 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

62 ... 62 A

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore protettore motore 4A 3 poli PKZM0 industriale Germania

€ 86,96 x 1 pz.
(pz.)