› Civile residenziale › Componenti per quadri elettrici › Fascette civili

Interruttore protettore 40A 1p+N caratteristica C montaggio civile

Cod. Rexel KM263196
Cod. Produttore 263196
Cod. EAN 4015082631963

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 40 A
  • Poli: 1p+N
  • Caratteristica: C
  • Capacità di interruzione: 4,5 kA
  • Modulo: 1 MOD
  • Tipo: Interruttore protettore
  • Serie: Moeller series
  • Applicazione: MT

Descrizione del prodotto

Interruttore magnetotermico modulare da 1 modulo con corrente nominale di 40 A e potere di interruzione di 4,5 kA. Progettato per la protezione di un polo, garantisce sicurezza e affidabilità negli impianti elettrici domestici e industriali. Il dispositivo assicura un intervento rapido contro sovraccarichi e cortocircuiti, contribuendo alla tutela delle linee elettriche. La compattezza e la facilità di installazione ne fanno una soluzione ideale per quadri elettrici standard. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore:

Interruttore protettore, 40 A, 1p+N, caratteristica: C

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

70,5 mm

corrente nominale

40 A

tensione nominale

230 V

caratteristica di intervento

C

tensione di isolamento nominale Ui

440 V

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

1

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

1

conduttore neutro a connessione

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

2

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

4,5 kA

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

4,5 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 75 °C

Serie

Moeller series

Interruttore protettore 40A 1p+N caratteristica C montaggio civile
€ 18,18 x 1 pz.
(pz.)