›

Interruttore prossimità sicurezza cilindrico M18 5mm industriale

Cod. Rexel 7P6P000002
Cod. Produttore 6P000002
Cod. EAN 4046548108736

Informazioni principali

  • Forma: cilindrica M18
  • Distanza commutazione: 5 mm
  • Uscite sicurezza: 2 OSSD
  • Connettore: maschio 4 poli M12
  • Tipo: interruttore di prossimità
  • Funzione: induttivo di sicurezza
  • Serie: PSEN IN-B-A-N
  • Applicazione: sicurezza impianti

Descrizione del prodotto

Il sensore di sicurezza PSEN IN-B-A-N è progettato per garantire un controllo affidabile e preciso in applicazioni industriali. Grazie alla sua costruzione robusta e ai materiali di alta qualità, assicura durata e resistenza anche in ambienti impegnativi. Questo dispositivo è ideale per l'integrazione in sistemi di sicurezza elettrici, offrendo prestazioni elevate e facilità di installazione. La tecnologia avanzata utilizzata permette un monitoraggio sicuro e continuo, contribuendo a proteggere operatori e macchinari. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Interruttore di prossimità induttivo di sicurezza, 2 uscite di sicurezza OSSD, forma cilindrica M18, distanza di commutazione: 5 mm a filo, connettore maschio , 4 poli, M12
Interruttore prossimità sicurezza cilindrico M18 5mm industriale
€ 145,89 x 1 pz.
(pz.)