›

Interruttore prossimità induttivo sicurezza M12 2 uscite OSSD 2mm connettore 4 poli

Cod. Rexel 7P6P000001
Cod. Produttore 6P000001
Cod. EAN 4046548108729

Informazioni principali

  • Voltaggio: 24 V DC
  • Corrente: 200 mA
  • Protezione: IP67
  • Tipo uscita: 2 uscite OSSD
  • Distanza commutazione: 2 mm
  • Connettore: M12 4 poli
  • Forma: Cilindrica M12
  • Serie: PSEN IN

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore di prossimità induttivo di sicurezza, 2 uscite di sicurezza OSSD, forma cilindrica M12, distanza di commutazione: 2mm a filo, connettore maschio , 4 poli, M12
Interruttore prossimità induttivo sicurezza M12 2 uscite OSSD 2mm connettore 4 poli
€ 125,77 x 1 pz.
(pz.)