› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Prese e Spine Industriali

Interruttore potenza fisso 4 poli 380V 16A per impianti industriali e commerciali

Cod. Rexel ILPE 1664 SM
Cod. Produttore PE 1664 SM
Cod. EAN 8015747064712

Informazioni principali

  • Voltaggio: 380V
  • Corrente: 16A
  • Numero poli: 4P
  • Tipo: Interruttore fisso
  • Applicazione: Industriale/commerciale
  • Materiale: Alta qualità
  • Protezione: Affidabile e sicura
  • Serie: ILPE 1664 SM

Descrizione del prodotto

Il ILPE 1664 SM è un interruttore di potenza fisso progettato per applicazioni a 380V e 16A. Con una configurazione a 4 poli, garantisce una connessione sicura e affidabile per le tue esigenze elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo dispositivo è ideale per ambienti industriali e commerciali. La sua robustezza e l'affidabilità lo rendono un elemento essenziale per ogni impianto elettrico. Scegli il ILPE 1664 SM per prestazioni elevate e sicurezza. Descrizione del produttore: Il ILPE 1664 SM è un interruttore di potenza fisso progettato per applicazioni a 380V e 16A. Con una configurazione a 4 poli, garantisce una connessione sicura e affidabile per le tue esigenze elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo dispositivo è ideale per ambienti industriali e commerciali. La sua robustezza e l'affidabilità lo rendono un elemento essenziale per ogni impianto elettrico. Scegli il ILPE 1664 SM per prestazioni elevate e sicurezza.
Interruttore potenza fisso 4 poli 380V 16A per impianti industriali e commerciali
€ 9,03 x 1 pz.
(pz.)