› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Interruttore potenza DILM9-10 4KW 110V-120V AC automazione industriale

Cod. Rexel KM276687
Cod. Produttore 276687
Cod. EAN 4015082766870

Informazioni principali

  • Voltaggio: 110V 50Hz, 120V 60Hz
  • Tipo: Interruttore di potenza
  • Contatti: 3 normalmente aperti
  • Collegamento: Raccordo a vite
  • Materiali: Alta qualità
  • Applicazioni: Affidabilità elevata
  • Funzionamento: Ottimale e versatile
  • Serie: Moeller series

Descrizione del prodotto

Contattore DILM9-10 progettato per il comando di circuiti elettrici in corrente alternata con tensione di azionamento di 110V 50Hz o 120V 60Hz. Dispone di tre contatti principali normalmente aperti, garantendo un'affidabile gestione del carico elettrico. Il collegamento del circuito principale avviene tramite raccordo a vite, assicurando una connessione stabile e sicura. Questo dispositivo è ideale per applicazioni industriali che richiedono un controllo preciso e duraturo dei circuiti elettrici. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Il DILM9-10 è un interruttore di potenza progettato per l'uso in circuiti elettrici con tensione AC. Questo prodotto, realizzato con materiali di alta qualità, offre un collegamento sicuro grazie al raccordo a vite. Con tre contatti normalmente aperti, è ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e prestazioni elevate. La versatilità di questo interruttore lo rende un componente essenziale per le esigenze elettriche moderne, garantendo un funzionamento ottimale in diverse condizioni.

Caratteristiche tecniche

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

4 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

9 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

22 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

6 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V

2,5 KILOWATT

Potenza di esercizio nominale NEMA

3,7 KILOWATT

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

110 ... 110 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

120 ... 120 V

Serie

Moeller series

Interruttore potenza DILM9-10 4KW 110V-120V AC automazione industriale