Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Accessori e Complementi per Casse e Centralini /

PERRY ELECTRIC S.R.L.
Cod. Rexel
PY1IO0022WIFI
Cod. Produttore
1IO0022WIFI
Cod. EAN
8019108033072

Informazioni di prodotto

INT ORARIO WIFI 2 MODULI DIN
Interruttore orario WiFi compatto a 2 moduli DIN, progettato per il controllo temporizzato di impianti elettrici con un canale di uscita. Dotato di programmazione esterna e riserva di marcia fino a 6 anni o 52500 ore, garantisce affidabilità e precisione nel tempo. Il dispositivo supporta il collegamento WiFi per una gestione remota semplice e flessibile, ideale per applicazioni domestiche e industriali che richiedono automazione e controllo da remoto. La sua installazione su guida DIN lo rende pratico e versatile per qualsiasi quadro elettrico. Descrizione del produttore: Interruttore orario WIFI dotato di comunicazione tramite server cloud (da remoto) oppure in modalità hot spot (comando locale). L'interruttore orario consente di essere programmato in modo molto intuitivo tramite smartphone. Programma minimo 1 secondo, annuale, con un ingresso fisico per un interruttore o pulsante. possibilità di configurazione tramite WPS

tipo di montaggio

Guida DIN

larghezza

35 mm

altezza

90 mm

profondità

60 mm

Numero di contatti

1

numero di spazi di memoria

64

numero di canali

1

radiocontrollato

programma settimanale

programma annuale

esecuzione del contatto

Contatto invertitore (NO/NC)

Numero moduli DIN

2

programma 60 min

programma 24 h

programma vacanze

programma casuale

programma d'impulsi

programma ciclo

con sincronizzazione di rete

controllato al quarzo

Cambio automatico ora estiva-/invernale

comando manuale

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

programmazione esterna

contatore di funzionamento

riserva di marcia in anni

6

riserva di marcia in ore

52500

tempo di commutazione minimo canale 1

1 min

corrente di commutazione nominale a 250 V AC

16 A

grado di protezione (IP)

IP40

scostamento giornaliero orologio

1 s

ingresso del tasto esterno

scheda di memoria inclusa

Max. commutazione del LED di alimentazione

3500 W

tensione di alimentazione

220 ... 240 V

frequenza della tensione di alimentazione

50 ... 60 Hz

Produttore

Interruttore orario WiFi 2 moduli DIN controllo temporizzato remoto per impianti elettrici

€ 68,31 x 1 pz.