Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

PERRY ELECTRIC S.R.L.
Cod. Rexel
PY1IO0020
Cod. Produttore
1IO0020
Cod. EAN
8019108030088

Informazioni di prodotto

INT.ORARIO SETT CON RIS CAR 72x72

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il dispositivo PY1IO0020 è un interruttore di programmazione versatile, progettato per gestire un canale con un'affidabilità eccezionale. Con una riserva di marcia di 72 ore, è in grado di garantire un funzionamento continuo e sicuro. La sua configurazione include programmi preimpostati di 60 minuti e 24 ore, rendendolo ideale per applicazioni che richiedono una gestione temporizzata precisa. Il design compatto consente un'installazione semplice e discreta, adattandosi perfettamente a spazi ridotti. Questo interruttore è progettato per resistere nel tempo, assicurando prestazioni ottimali anche in condizioni di utilizzo intensivo. La qualità dei materiali impiegati e la cura nella realizzazione lo rendono un componente affidabile per ogni impianto elettrico. Con questo prodotto, si ottiene una soluzione efficace per la gestione del tempo e del consumo energetico.

tipo di montaggio

Incasso in pannello frontale 72x72 mm

larghezza

72 mm

altezza

101 mm

profondità

48 mm

numero di canali

1

esecuzione del contatto

Contatto di chiusura

programma 60 min

programma 24 h

controllato al quarzo

comando manuale

preselezione del circuito

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

riserva di marcia in ore

72

tempo di commutazione minimo canale 1

15 min

corrente di commutazione nominale a 250 V AC

16 A

grado di protezione (IP)

IP30

scostamento giornaliero orologio

1 s

Max. commutazione del LED di alimentazione

3500 W

tensione di alimentazione

220 ... 230 V

frequenza della tensione di alimentazione

50 ... 60 Hz

Produttore

Interruttore orario settimanale con riserva carica 72h programmazione 60min/24h uso elettrico