Prodotti / Civile residenziale / Domotica e Building Automation / Automazione per cancelli / Outlet Civile-Residenziale /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELM258763
Cod. Produttore
M258763
Cod. EAN
8012542587637

Informazioni di prodotto

D1 INT. ORARIO DIGITALE 1CH

Documentazione tecnica

Gli interruttori orari digitali settimanali Linea D permettono di automatizzare le funzioni dell’impianto elettrico e garantire un utilizzo efficiente dell’energia. La gamma comprende versioni a 1 e 2 canali, provviste di batteria interna di grande capacità per il funzionamento in assenza di alimentazione di rete, e di memoria permanente EEPROM, che garantisce il rispetto della programmazione e il mantenimento delle impostazioni di data e ora anche in caso di mancanza di alimentazione.

ingresso del tasto esterno

altezza

90 mm

tempo di commutazione minimo canale 1

1 min

programma vacanze

riserva di marcia in ore

52560

programma ciclo

numero di spazi di memoria

64

corrente di commutazione nominale a 250 V AC

16 A

larghezza

35 mm

frequenza della tensione di alimentazione

50 Hz

riserva di marcia in anni

6

tipo di montaggio

barra DIN

scheda di memoria inclusa

esecuzione del contatto

contatto invertitore

tipo di tensione di alimentazione

AC

contatto di commutazione a potenziale zero

comando manuale

programma settimanale

cambio automatico ora estiva/invernale

larghezza in unità di suddivisione

2

controllato al quarzo

guida di testo nel display

profondità

60 mm

scostamento giornaliero orologio

0.5 s

programma casuale

tensione di alimentazione

230 V

programmazione esterna

numero di canali

1

grado di protezione (IP)

IP20

prodotto Sustainable

Si

Produttore

ABB

interruttore orario settimanale, 1CH, chiave programm., sincronizz.

(pz.)