Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGCCT15367
Cod. Produttore
CCT15367
Cod. EAN
3606480179594

Informazioni di prodotto

Interruttore orario meccanico IH, 7g, 1 canale, con memoria

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
interruttore orario meccanico Acti 9 IH 7j 1c ARM. Accensione e spegnimento automatici dei carichi in base al programma immesso dall'utente, funzionamento su un ciclo settimanale. Lo stesso programma è ripetuto settimana dopo settimana (IH 7j). Il programma può essere sovrascritto On. Tensione nominale (Ue): 110-230 V AC, +10 %, -15 %, 50/60 Hz. Consumo 2.5 VA. Temperatura di funzionamento da -20 °C a +55 °C. Larghezza (moduli da 9 mm): 6. Grado di protezione: IP20B. Valori nominali dei contatti in uscita 250 V: 16 A cos Phi 1. 4 A cos Phi 0,6. Numero di operazioni di commutazione: 42 On - 42 Off. Precisione di commutazione: ±1 s al giorno a 20°C. Programmazione per segmenti Captive: 84.

corrente di commutazione nominale a 250 V AC

16 A

larghezza in unità di suddivisione

3

tempo di commutazione minimo canale 1

120 min

tensione di alimentazione

196 V

riserva di marcia in ore

200

preselezione del circuito

numero di canali

1

programma settimanale

scostamento giornaliero orologio

1 s

divisione del disco di programma 1

120 min

frequenza della tensione di alimentazione

50 Hz

comando manuale

larghezza

54 mm

profondità

66 mm

esecuzione del contatto

contatto invertitore

tipo di tensione di alimentazione

AC

contatto di commutazione a potenziale zero

altezza

90 mm

Serie

IH

prodotto Sustainable

Si

Produttore

Interruttore orario meccanico IH, 7g, 1 canale, con memoria