Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

PERRY ELECTRIC S.R.L.
Cod. Rexel
PY1IO0024
Cod. Produttore
1IO0024
Cod. EAN
8019108030125

Informazioni di prodotto

interruttore orario elettromeccanico a cavalieri settimanale cn riserva di carica 2 DIN

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: INT.ORARIO A CAVALIERI SETTIMANALE1IO0024 PERRY ELECTRIC S.R.L. Classe Etim: EC002305 - Interruttore orario digitale per quadro di distribuzione

tipo di montaggio

Guida DIN

larghezza

35 mm

altezza

90 mm

profondità

60 mm

numero di canali

1

esecuzione del contatto

Contatto invertitore

Numero moduli DIN

2

programma 60 min

programma 24 h

controllato al quarzo

comando manuale

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

riserva di marcia in ore

150

tempo di commutazione minimo canale 1

30 min

corrente di commutazione nominale a 250 V AC

16 A

divisione del disco di programma 1

30 min

grado di protezione (IP)

IP30

scostamento giornaliero orologio

1 s

Max. commutazione del LED di alimentazione

3500 W

tensione di alimentazione

220 ... 240 V

frequenza della tensione di alimentazione

50 ... 60 Hz

Produttore

Interruttore orario elettromeccanico settimanale a cavalieri con riserva carica 2 DIN per quadri distribuzione