Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

PERRY ELECTRIC S.R.L.
Cod. Rexel
PY1IO0018
Cod. Produttore
1IO0018
Cod. EAN
8019108031481

Informazioni di prodotto

INT.ORARIO GIOR CON RIS CAR 72X72

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: interruttore orario elettromeccanico giornaliero per applicazione a pannello / retroquadro 72x72 con riserva di carica e intervento minimo 15minuti

tipo di montaggio

Incasso in pannello frontale 72x72 mm

larghezza

72 mm

altezza

101 mm

profondità

48 mm

numero di canali

1

esecuzione del contatto

Contatto di chiusura

programma 60 min

programma 24 h

controllato al quarzo

comando manuale

preselezione del circuito

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

tempo di commutazione minimo canale 1

15 min

corrente di commutazione nominale a 250 V AC

16 A

grado di protezione (IP)

IP30

scostamento giornaliero orologio

1 s

Max. commutazione del LED di alimentazione

3500 W

tensione di alimentazione

220 ... 230 V

frequenza della tensione di alimentazione

50 ... 60 Hz

Produttore

Interruttore orario elettromeccanico giornaliero 72x72 con riserva carica per pannello