Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

PERRY ELECTRIC S.R.L.
Cod. Rexel
PY1IO0032
Cod. Produttore
1IO0032
Cod. EAN
8019108031351

Informazioni di prodotto

INT.ORARIO GIORN CON RIS CAR 15 MIN

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: interruttore orario elettromeccanico giornaliero per applicazione a barra DIN (2DIN) con riserva di carica e intervento minimo 15minuti

tipo di montaggio

Guida DIN

larghezza

35 mm

altezza

90 mm

profondità

60 mm

numero di canali

1

esecuzione del contatto

Contatto invertitore

Numero moduli DIN

2

programma 60 min

programma 24 h

controllato al quarzo

comando manuale

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

riserva di marcia in ore

150

tempo di commutazione minimo canale 1

30 min

corrente di commutazione nominale a 250 V AC

16 A

divisione del disco di programma 1

30 min

grado di protezione (IP)

IP30

scostamento giornaliero orologio

1 s

Max. commutazione del LED di alimentazione

3500 W

tensione di alimentazione

220 ... 240 V

frequenza della tensione di alimentazione

50 ... 60 Hz

Produttore

Interruttore orario elettromeccanico giornaliero 15 min riserva carica montaggio barra DIN