Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

PERRY ELECTRIC S.R.L.
Cod. Rexel
PY1IO0022
Cod. Produttore
1IO0022
Cod. EAN
8019108030101

Informazioni di prodotto

  • Alimentazione: 230V~ 50÷60 Hz
  • Portata contatti: 16 (4) A / 250V~
  • Carico ohmico: 3500 W
  • Programmazione: Giornaliero, 30 min min
  • Riserva di carica: 150 h (Ni-MH)
  • Grado di protezione: IP 20
  • Installazione: Barra DIN quadro elettrico
  • Serie: PY1IO0022

Documentazione tecnica

Interruttore orario giornaliero a cavalieri con un canale, progettato per il montaggio su guida DIN. Funziona con tensione di alimentazione a 230 V e offre programmi di commutazione a intervalli di 60 minuti e 24 ore. Dispone di una riserva di marcia di 150 ore, garantendo continuità operativa anche in assenza di alimentazione. Il dispositivo è dotato di morsetti chiaramente identificati per il collegamento elettrico, con contatti normalmente aperti e normalmente chiusi, adatti per il controllo di carichi elettrici. Le dimensioni compatte ne facilitano l’installazione in quadri elettrici standard. Descrizione del produttore: Il dispositivo PY1IO0022 è un interruttore orario a cavalieri giornaliero, progettato per garantire un controllo efficiente delle operazioni elettriche. Con una capacità di 1 canale e una riserva di marcia di 150 ore, offre flessibilità e affidabilità nelle applicazioni quotidiane. Questo interruttore è dotato di programmi di 60 minuti e 24 ore, consentendo una gestione precisa del tempo. La sua installazione avviene facilmente su guida DIN, rendendolo adatto per vari ambienti di lavoro. Realizzato con materiali di alta qualità, questo dispositivo è progettato per resistere all'uso intenso e garantire prestazioni durature. La versatilità e le funzionalità avanzate di questo interruttore lo rendono una scelta ideale per chi cerca soluzioni di automazione elettrica pratiche e affidabili.

tipo di montaggio

Guida DIN

larghezza

35 mm

altezza

90 mm

profondità

60 mm

numero di canali

1

esecuzione del contatto

Contatto invertitore

Numero moduli DIN

2

programma 60 min

programma 24 h

controllato al quarzo

comando manuale

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

riserva di marcia in ore

150

tempo di commutazione minimo canale 1

30 min

corrente di commutazione nominale a 250 V AC

16 A

divisione del disco di programma 1

30 min

grado di protezione (IP)

IP30

scostamento giornaliero orologio

1 s

Max. commutazione del LED di alimentazione

3500 W

tensione di alimentazione

220 ... 240 V

frequenza della tensione di alimentazione

50 ... 60 Hz

Produttore

Interruttore orario elettromeccanico a cavalieri giornaliero 1 canale riserva 150h montaggio guida DIN

€ 35,10 x 1 pz.
(pz.)
30 pz.
Q.tà consigliata info