Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

PERRY ELECTRIC S.R.L.
Cod. Rexel
PY1IO0171
Cod. Produttore
1IO0171
Cod. EAN
8019108031177

Informazioni di prodotto

  • Alimentazione: 230V~ 45-60Hz
  • Portata contatti: 16(4)A / 250V~
  • Durata minima manovra: 15 minuti
  • Programmazione: Giornaliera
  • Grado protezione: IP 20
  • Isolamento: Classe II
  • Riserva di carica: 100 h Ni-Mh
  • Serie: PY1IO0171

Documentazione tecnica

Interruttore orario a cavallieri per montaggio su guida DIN, con programmazione giornaliera e intervallo minimo di manovra di 15 minuti. Dispone di un contatto NA libero da potenziale con portata massima di 16(4) A a 250 V, adatto per carichi resistivi fino a 3500 W e induttivi fino a 1000 VA. Alimentazione a tensione alternata 230-240 V, 45-60 Hz, con grado di protezione IP20 e isolamento di classe II. Il dispositivo è dotato di riserva di carica di 100 ore grazie a batteria Ni-Mh senza cadmio, garantendo il mantenimento della programmazione anche in assenza di alimentazione. La temperatura di funzionamento varia da -10 °C a +50 °C. Il coperchio trasparente è piombabile per garantire la sicurezza dell'impostazione. Conforme alle normative CE EN 60730-1 e EN 60730-2-7. Descrizione del produttore: interruttore orario elettromeccanico giornaliero per applicazione a barra DIN (1DIN) con riserva di carica e intervento minimo 15minuti

tipo di montaggio

Guida DIN

larghezza

17,5 mm

altezza

90 mm

profondità

60 mm

numero di canali

1

esecuzione del contatto

Contatto invertitore

Numero moduli DIN

1

programma 60 min

programma 24 h

controllato al quarzo

comando manuale

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

riserva di marcia in ore

100

tempo di commutazione minimo canale 1

15 min

corrente di commutazione nominale a 250 V AC

1 A

divisione del disco di programma 1

15 min

grado di protezione (IP)

IP20

scostamento giornaliero orologio

1 s

Max. commutazione del LED di alimentazione

3500 W

tensione di alimentazione

220 ... 240 V

frequenza della tensione di alimentazione

50 ... 60 Hz

Produttore

Interruttore orario elettromeccanico 1DIN 230V 16A IP20 installazione su guida DIN

€ 29,68 x 1 pz.
(pz.)
100 pz.
Q.tà consigliata info