Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGWD6783
Cod. Produttore
GWD6783
Cod. EAN
8034035007071

Informazioni di prodotto

Il prodotto garantisce efficienza e precisione nella gestione temporizzata degli impianti elettrici.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione modulare
  • Riduzione dei tempi di montaggio
  • Compatibilità con interruttori di protezione standard

Vantaggi per il cliente finale:

  • Ottimizzazione dei consumi energetici
  • Programmazione settimanale personalizzata
  • Affidabilità e precisione nel controllo orario

Certificazioni e Dichiarazioni

Serie 90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici. Descrizione del produttore: 90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Guida DIN

larghezza

35 mm

altezza

90 mm

profondità

68 mm

Numero di contatti

2

numero di spazi di memoria

120

numero di canali

2

radiocontrollato

programma settimanale

esecuzione del contatto

Contatto invertitore (NO/NC)

Numero moduli DIN

2

con sincronizzazione di rete

comando manuale

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

contatto di commutazione a potenziale zero

riserva di marcia in anni

5

corrente di commutazione nominale a 250 V AC

16 A

grado di protezione (IP)

IP20

tensione di alimentazione

230 ... 230 V

Serie

90 AM,POWER

Produttore

Interruttore orario digitale settimanale 2 canali per automazione impianti elettrici