Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Accessori e Complementi per Casse e Centralini /

PERRY ELECTRIC S.R.L.
Cod. Rexel
PY1IO0054
Cod. Produttore
1IO0054
Cod. EAN
8019108030965

Informazioni di prodotto

INTERRUTTORE PRESA SPINA SETTIMANALE
Descrizione del produttore: INT.OR.SETT. TS-WI3 16A ITALIANA1IO0054 PERRY ELECTRIC S.R.L. Classe Etim: EC002305 - Interruttore orario digitale per quadro di distribuzione

tipo di montaggio

Altro

Numero di contatti

1

numero di spazi di memoria

96

numero di canali

1

programma settimanale

esecuzione del contatto

Contatto normalmente aperto (NO)

comando manuale

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

tempo di commutazione minimo canale 1

120 min

corrente di commutazione nominale a 250 V AC

16 A

scostamento giornaliero orologio

1 s

tensione di alimentazione

230 ... 230 V

frequenza della tensione di alimentazione

50 ... 60 Hz

Produttore

Interruttore orario digitale settimanale 16A per quadro distribuzione Perry Electric