Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Accessori e Complementi per Casse e Centralini /

PERRY ELECTRIC S.R.L.
Cod. Rexel
PY1IO1071
Cod. Produttore
1IO1071
Cod. EAN
8019108030927

Informazioni di prodotto

INTERRUTTORE SETTIMANALE CON DISPLAY

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: INT.ORAR.SETT.1 DIN +/-1H AUTOM.1IO1071 PERRY ELECTRIC S.R.L. Classe Etim: EC002305 - Interruttore orario digitale per quadro di distribuzione

tipo di montaggio

Guida DIN

larghezza

17,5 mm

altezza

90 mm

profondità

60 mm

programma settimanale

Cambio automatico ora estiva-/invernale

Produttore

Interruttore orario digitale settimanale 1 DIN +/-1H per quadro distribuzione