Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Accessori e Complementi per Casse e Centralini /

PERRY ELECTRIC S.R.L.
Cod. Rexel
PY1IO7081NFC
Cod. Produttore
1IO7081NFC
Cod. EAN
8019108036417

Informazioni di prodotto

INT.OR.SETT. 2 DIN 1 RELE' NFC
Interruttore orario digitale da incasso con programmazione esterna tramite tecnologia NFC, dotato di un canale e montaggio su guida DIN 2 moduli. Offre una riserva di marcia di 6 anni e 52500 ore, garantendo affidabilità nel controllo temporizzato di impianti elettrici. Il display digitale consente una facile visualizzazione di data e ora, mentre i pulsanti frontali permettono una semplice configurazione. Progettato per tensione di alimentazione specifica, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e durata nel tempo. Descrizione del produttore: Interruttore orario NFC in grado di essere programmato sia localmente tramite i tasti e il display LCD a bordo del prodotto che tramite smartphone. I programmi possono essere impostati, letti, copiati e incollati tramite App Perry rendendo semplice ed intuitiva la programmazione e la messa in servizio.

tipo di montaggio

Guida DIN

larghezza

35 mm

altezza

90 mm

profondità

60 mm

Numero di contatti

1

numero di spazi di memoria

64

numero di canali

1

programma settimanale

esecuzione del contatto

Contatto invertitore (NO/NC)

Numero moduli DIN

2

programma 60 min

programma 24 h

programma vacanze

programma d'impulsi

con sincronizzazione di rete

controllato al quarzo

Cambio automatico ora estiva-/invernale

comando manuale

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

programmazione esterna

contatore di funzionamento

riserva di marcia in anni

6

riserva di marcia in ore

52500

tempo di commutazione minimo canale 1

1 min

corrente di commutazione nominale a 250 V AC

16 A

grado di protezione (IP)

IP40

scostamento giornaliero orologio

1 s

scheda di memoria inclusa

Max. commutazione del LED di alimentazione

3500 W

tensione di alimentazione

220 ... 240 V

frequenza della tensione di alimentazione

50 ... 60 Hz

Produttore

Interruttore orario digitale NFC 2 moduli DIN programmazione smartphone e display

€ 63,39 x 1 pz.
(pz.)