› Distribuzione elettrica › Carpenteria - Armadi e Casse › Accessori e Complementi per Casse e Centralini

Interruttore orario digitale NFC 2 canali 2DIN programmazione smartphone astrolux

Cod. Rexel PY1IO4291NFC
Cod. Produttore 1IO4291NFC
Cod. EAN 8019108033850

Informazioni principali

  • Descrizione: INT OR.DGIT. NFC 2 CANALI ASTRONOMI
  • Programmazione: smartphone NFC
  • Programma minimo: 1 secondo
  • Dimensioni: 2 DIN
  • Numero relè: 2
  • Tipo: Interruttore astronomico/orario
  • Comunicazione: NFC integrata
  • Serie: PY1IO4291NFC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore astronomico / orario dotato di comunicazione NFC L'interruttore orario consente di essere programmato in modo molto intuitivo tramite smartphone. Programma minimo 1 secondo , 2DIN, 2 RELè

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN

larghezza

35 mm

altezza

90 mm

profondità

60 mm

Numero di contatti

2

numero di spazi di memoria

64

programma astronomico

numero di canali

1

programma settimanale

esecuzione del contatto

Contatto invertitore (NO/NC)

Numero moduli DIN

2

programma 60 min

programma 24 h

programma vacanze

programma d'impulsi

con sincronizzazione di rete

Cambio automatico ora estiva-/invernale

comando manuale

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

programmazione esterna

contatore di funzionamento

riserva di marcia in anni

6

riserva di marcia in ore

52500

corrente di commutazione nominale a 250 V AC

16 A

guida di testo nel display

grado di protezione (IP)

IP40

scostamento giornaliero orologio

1 s

scheda di memoria inclusa

Max. commutazione del LED di alimentazione

3500 W

tensione di alimentazione

220 ... 240 V

frequenza della tensione di alimentazione

50 ... 60 Hz

Interruttore orario digitale NFC 2 canali 2DIN programmazione smartphone astrolux