Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Accessori e Complementi per Casse e Centralini /

PERRY ELECTRIC S.R.L.
Cod. Rexel
PY1IO3090
Cod. Produttore
1IO3090
Cod. EAN
8019108031207

Informazioni di prodotto

INTERRUTTORE DGT GIORNALIERO MENU
Descrizione del produttore: OINT. OR. GIORN. ANNUALE 1 CIRCUITO1IO3090 PERRY ELECTRIC S.R.L. Classe Etim: EC002305 - Interruttore orario digitale per quadro di distribuzione

tipo di montaggio

Guida DIN

larghezza

35 mm

altezza

90 mm

profondità

60 mm

Numero di contatti

1

numero di spazi di memoria

64

numero di canali

1

programma settimanale

programma annuale

Numero moduli DIN

2

programma 60 min

programma 24 h

programma vacanze

programma casuale

programma d'impulsi

programma ciclo

Cambio automatico ora estiva-/invernale

comando manuale

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

contatore di funzionamento

riserva di marcia in anni

6

riserva di marcia in ore

52500

corrente di commutazione nominale a 250 V AC

16 A

guida di testo nel display

grado di protezione (IP)

IP40

scostamento giornaliero orologio

1 s

scheda di memoria inclusa

Max. commutazione del LED di alimentazione

3500 W

tensione di alimentazione

220 ... 240 V

frequenza della tensione di alimentazione

50 ... 60 Hz

Produttore

Interruttore orario digitale giornaliero annuale 1 circuito quadro distribuzione