Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Accessori e Complementi per Casse e Centralini /

PERRY ELECTRIC S.R.L.
Cod. Rexel
PY1IO4091
Cod. Produttore
1IO4091
Cod. EAN
8019108031443

Informazioni di prodotto

  • Alimentazione: 230V c.a. ±10%
  • Corrente contatti: 16(2) A / 250V c.a.
  • Programmi max: 45 ON+OFF
  • Tempo inserzione min: 1 minuto
  • Grado protezione: IP20 - IP40
  • Dimensioni (LxPxH): 35x60x90 mm
  • Riserva di carica: 6 anni
  • Serie: ASTRO-LUX-TIME

Documentazione tecnica

Interruttore orario digitale a 1 canale con programmazione astronomica, crepuscolare e oraria, ideale per il controllo automatico di impianti di illuminazione come insegne, cancelli condominiali e aree pubbliche. Dotato di display con guida testuale per una facile configurazione, consente l’inserimento delle coordinate geografiche per un funzionamento preciso in base al tramonto e all’alba. La riserva di marcia garantisce fino a 6 anni di autonomia. Dimensioni compatte per montaggio su guida DIN, offre un funzionamento affidabile e versatile per applicazioni elettriche di gestione temporizzata. Descrizione del produttore: Interruttore orario e astronomico modello ASTRO LUX TIME due moduli din. dispositivo con tempo di inserzione minima di un minuto, possibilità di comandare un carico in base a logiche astronomiche, tempo, crepuscolari (con sonda accessoria). Interventi anticipabili / posticipabili fino a 120 minuti.

tipo di montaggio

Guida DIN

larghezza

35 mm

altezza

90 mm

profondità

60 mm

Numero di contatti

1

numero di spazi di memoria

64

numero di canali

1

programma settimanale

programma annuale

esecuzione del contatto

Contatto invertitore (NO/NC)

Numero moduli DIN

2

programma 60 min

programma 24 h

programma vacanze

programma casuale

programma d'impulsi

programma ciclo

Cambio automatico ora estiva-/invernale

comando manuale

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

contatore di funzionamento

riserva di marcia in anni

6

riserva di marcia in ore

52500

tempo di commutazione minimo canale 1

1 min

tempo di commutazione minimo canale 2

1 min

corrente di commutazione nominale a 250 V AC

16 A

guida di testo nel display

grado di protezione (IP)

IP40

scostamento giornaliero orologio

1 s

scheda di memoria inclusa

Max. commutazione del LED di alimentazione

3500 W

tensione di alimentazione

220 ... 240 V

frequenza della tensione di alimentazione

50 ... 60 Hz

Produttore

Interruttore orario astronomico digitale ASTROLUXTIME 1 canale 2 moduli DIN controllo illuminazione automatico

€ 61,25 x 1 pz.
(pz.)
30 pz.
Q.tà consigliata info