Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW96832
Cod. Produttore
GW96832
Cod. EAN
8011564064614

Informazioni di prodotto

INT. ORARIO AN. SETTIM 1SC 3M 150H RIS.
Serie 90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.

tipo di montaggio

barra DIN

numero di canali

1

tensione di alimentazione

110 V 110 V

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

frequenza della tensione di alimentazione

50 Hz 50 Hz

riserva di marcia in ore

150

programma settimanale

comando manuale

corrente di commutazione nominale a 250 V AC

16 A

contatto di commutazione a potenziale zero

grado di protezione (IP)

IP20

larghezza in unità di suddivisione

3

larghezza

53.5 mm

altezza

90 mm

profondità

68 mm

esecuzione del contatto

contatto invertitore

Serie

ACCESSORI_MODULARI,POWER

Produttore

INTERRUTTORE ORARIO ANALOGICO - SETTIMANALE 230V AC-110V DC - 1 IN SCAMBIO - 3 MODULI