› Distribuzione elettrica › Carpenteria - Armadi e Casse

INTERRUTTORE NON AUT 4 POLI 32A 2 M

Cod. Rexel HLSBN432
Cod. Produttore SBN432
Cod. EAN 3250615510150

Informazioni principali

  • Poli: 4
  • Corrente nominale: 32 A
  • Tensione nominale: 400 V AC
  • Montaggio: Guida DIN
  • Moduli occupati: 2
  • Protezione: Non inclusa
  • Serie: SBN
  • Conformità RoHS: Sì

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore manuale (4P) pensato per il sezionamento di circuiti elettrici, che non include protezione da sovracorrente o cortocircuito. Progettato per l'installazione su guida DIN, occupa 2 moduli. È classificato per una corrente nominale di 32 A e una tensione nominale di 400 V AC, risultando ideale per isolare manualmente sezioni dell'impianto in modo sicuro e affidabile.

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

AC

funzione di commutazione

Interruttore

profondità di incasso

68 mm

corrente nominale

32 A

tensione nominale

400 V

numero di poli

4

resistenza a corto circuito (Icw)

0,48 kA

potere di interruzione nominale

0,677 kA

Numero moduli DIN

2

tensione nominale min.

400 V

grado di protezione (IP)

IP20

Numero contatti normalmente aperti (NA)

4

Serie

SBN

INTERRUTTORE NON AUT 4 POLI 32A 2 M