Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTITI400SFE
Cod. Produttore
TI400SFE
Cod. EAN
8005543508411

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 400A
  • Numero barre: 4
  • Lunghezza vano barre: 422mm
  • Tipo: Portabarre a scaletta
  • Applicazione: Fondo/testata
  • Compatibilità: MAS800 e MAS4000
  • Serie: TIFAST
  • Isolamento: ISOLAT

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il kit di fissaggio BTITI400SFE è un accessorio in plastica di colore grigio, progettato per l'installazione e il supporto di componenti elettrici con portata fino a 400A. Fa parte della serie TIFAST e si caratterizza per la sua robustezza e facilità di montaggio, garantendo un fissaggio sicuro e stabile delle barre collettrici all'interno dei quadri elettrici. Questo isolatore è ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e precisione nel posizionamento dei conduttori, contribuendo a mantenere ordine e sicurezza nell'impianto elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Portabarre a scaletta di fondo/testata per 4 barre fino a 630A da installare in vano barre esterno 422mm per MAS800 e MAS4000

colore

Grigio

Tipologia

Kit di fissaggio

numero RAL

7035

Adatto per armadi di larghezza

400 mm

materiale

Plastica

Serie

TIFAST

Produttore

Portabarre scaletta fondo/testata 4 barre 630A vano esterno