› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia

Interruttore modulare Resi9 RCBO 1P+N 16A 30mA guida DIN

Cod. Rexel MGR9D60616
Cod. Produttore R9D60616
Cod. EAN 3606481928801

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 16 A
  • Tipo protezione: AC 30 mA
  • Curva di intervento: C
  • Potere di interruzione: 4500 A
  • Numero poli: 1P+N
  • Tensione nominale: 230 V CA
  • Grado di protezione: IP20
  • Serie: Resi9 Protection

Descrizione del prodotto

Interruttore magnetotermico differenziale (RCBO) Resi9 1P+N, 16 A, curva C, tipo CA, con protezione differenziale integrata da 30 mA. Progettato per la protezione combinata da sovracorrenti e correnti di guasto a terra in impianti elettrici a corrente alternata (CA) a 230 V e frequenza 50 Hz. Dispone di tecnologia magnetotermica con sgancio istantaneo e potere di interruzione pari a 4500 A conforme alla normativa CEI EN 61009-2-1. Il dispositivo è dotato di leva di comando con indicazione locale ON/OFF e morsetti a gabbia per connessioni rapide e sicure, adatti a conduttori rigidi e flessibili da 1 a 16 mm². La posizione del neutro è a sinistra, con numero di poli protetti pari a 1. Il design compatto con dimensioni di 82 mm in altezza, 36 mm in larghezza e 70,5 mm in profondità, e finitura bianca moderna, si integra facilmente in quadri elettrici con guida DIN. La protezione differenziale indipendente dalla tensione garantisce un funzionamento affidabile anche in condizioni variabili. Il prodotto è certificato IMQ e garantito per 18 mesi, con un ciclo di vita elettrico di 7500 cicli e meccanico di 20000 cicli. Adatto ad ambienti con grado di protezione IP20 e categoria di sovratensione III, con temperatura operativa da -25 a 60 °C. Ideale per installazioni residenziali e commerciali che richiedono elevati standard di sicurezza e affidabilità. Descrizione del produttore: Questo Resi9 è un interruttore differenziale modulare con protezione dalle sovracorrenti (RCBO). È un interruttore magnetotermico 1P+N con 1 polo protetto e corrente nominale di 16 A In e curva di intervento C. La classe di protezione differenziale è di tipo AC con una sensibilità di 30 mA. Il ritardo della protezione differenziale è istantaneo. Il potere di interruzione nominale in cortocircuito Icn è pari a 4500 A secondo la norma EN/IEC 61009-2-1. Questo prodotto protegge da cortocircuiti, sovraccarichi dei cavi, scosse elettriche da contatto indiretto e rischi di incendio. Offre una soluzione affidabile e sicura per applicazioni commerciali e industriali con un'elevata capacità di interruzione. Questo prodotto è conforme alla norma EN/IEC 61009-2-1. Ha una resistenza elettrica fino a 7500 cicli e una resistenza meccanica fino a 20000 cicli. La tensione operativa Ue è di 230 VCA. Si può montare su guida DIN. La larghezza in passi di 9 mm è 4. Il colore del prodotto è bianco (RAL9003). Le dimensioni sono (L) 36 mm x (A) 82 mm x (P) 70,5 mm. Il peso è di 186 g. Dispone di un grado di protezione IP20 (secondo la norma IEC 60529) e diventa IP40 una volta in involucro modulare. La temperatura di esercizio è compresa tra -25°C e -60°C.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

44,5 mm

corrente nominale

16 A

tensione nominale

230 V

caratteristica di intervento

C

tensione di isolamento nominale Ui

400 V

corrente di guasto nominale

0,03 A

tipo di corrente di guasto

AC

resistenza a corrente impulsiva

0,25 kA

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

2

potenza dissipata

4,3 W

frequenza

50 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

1

conduttore neutro a connessione

numero di poli (totale)

2

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo EN 61009-1

4,5 kA

Caratteristiche di spegnimento

Non ritardato

Potere di interruzione nominale secondo EN 61009

4,5 kA

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1 ... 10 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 60 °C

Serie

Resi9 Protection

Interruttore modulare Resi9 RCBO 1P+N 16A 30mA guida DIN
€ 42,35 x 1 pz.
(pz.)