› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia

Interruttore modulare RCBO Resi9 1P+N 20A 30mA guida DIN

Cod. Rexel MGR9D60620
Cod. Produttore R9D60620
Cod. EAN 3606481928818

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 20 A
  • Curva di intervento: C
  • Sensibilità differenziale: 30 mA
  • Potere di interruzione: 4500 A
  • Tensione nominale: 230 V CA
  • Grado di protezione: IP20
  • Durata meccanica: 20000 cicli
  • Serie: Resi9 Protection

Descrizione del prodotto

Interruttore magnetotermico differenziale (RCBO) Resi9, 1P+N, con corrente nominale di 20 A e curva di intervento C. Protezione integrata contro le sovracorrenti e le correnti di guasto a terra con sensibilità differenziale di 30 mA di tipo AC. Potere di interruzione di 4500 A conforme alla normativa CEI EN 61009-2-1. Il dispositivo è progettato per il montaggio su guida DIN con aggancio semplice e dispone di leva di controllo con segnalazione locale ON/OFF per indicare la posizione dei contatti. La tecnologia di sgancio è magnetotermica con protezione differenziale indipendente dalla tensione di rete a 230 V CA 50 Hz. Il prodotto presenta un grado di protezione IP20 e un grado di inquinamento 2, con categoria di sovratensione III. I morsetti a gabbia consentono connessioni rigide e flessibili da 1 a 16 mm², con coppia di serraggio di 2 Nm. Il colore è bianco e le dimensioni compatte (82 mm di altezza, 36 mm di larghezza, 70,5 mm di profondità) ne facilitano l’installazione. La durata meccanica è di 20.000 cicli, quella elettrica di 7.500 cicli. Il dispositivo è conforme ai più elevati standard di sicurezza e qualità, certificato IMQ, e garantisce un’affidabile protezione contro i guasti elettrici, assicurando la sicurezza degli impianti elettrici domestici e industriali. La finitura bianca conferisce un aspetto moderno e pulito. Descrizione del produttore: Questo Resi9 è un interruttore differenziale modulare con protezione dalle sovracorrenti (RCBO). È un interruttore magnetotermico 1P+N con 1 polo protetto e 20 A di corrente nominale e curva di intervento C. La classe di protezione differenziale è di tipo AC con una sensibilità di 30 mA. Il ritardo della protezione differenziale è istantaneo. Il potere di interruzione nominale in cortocircuito Icn è pari a 4500 A secondo la norma EN/IEC 61009-2-1. Questo prodotto protegge da cortocircuiti, sovraccarichi dei cavi, scosse elettriche da contatto indiretto e rischi di incendio. Offre una soluzione affidabile e sicura per applicazioni commerciali e industriali con un'elevata capacità di interruzione. Questo prodotto è conforme alla norma EN/IEC 61009-2-1. Ha una resistenza elettrica fino a 7500 cicli e una resistenza meccanica fino a 20000 cicli. La tensione operativa Ue è di 230 VCA. Si può montare su guida DIN. La larghezza in passi di 9 mm è 4. Il colore del prodotto è bianco (RAL9003). Le dimensioni sono (L) 36 mm x (A) 82 mm x (P) 70,5 mm. Il peso è di 186 g. Dispone di un grado di protezione IP20 (secondo la norma IEC 60529) e diventa IP40 una volta in involucro modulare. La temperatura di esercizio è compresa tra -25°C e -60°C.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

44,5 mm

corrente nominale

20 A

tensione nominale

230 V

caratteristica di intervento

C

tensione di isolamento nominale Ui

400 V

corrente di guasto nominale

0,03 A

tipo di corrente di guasto

AC

resistenza a corrente impulsiva

0,25 kA

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

2

potenza dissipata

5,8 W

frequenza

50 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

1

conduttore neutro a connessione

numero di poli (totale)

2

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo EN 61009-1

4,5 kA

Caratteristiche di spegnimento

Non ritardato

Potere di interruzione nominale secondo EN 61009

4,5 kA

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1 ... 10 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 60 °C

Serie

Resi9 Protection

Interruttore modulare RCBO Resi9 1P+N 20A 30mA guida DIN
€ 42,35 x 1 pz.
(pz.)