› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore modulare 630A 4 poli per impianti industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA107601R1
Cod. Produttore 1SDA107601R1
Cod. EAN 8015644102548

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Corrente nominale: 630 A
  • Poli: 4 poli
  • Tipo: Switch-disconnector
  • Montaggio: Fisso con morsetti frontali
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Certificazioni: EN 60947-1, EN 60947-2, EN IEC 60947-3
  • Marcatura CE: 2019

Descrizione del prodotto

Interruttore modulare da 630 A a 4 poli, progettato per garantire elevata affidabilità e sicurezza nelle applicazioni industriali e civili. Dotato di maniglia ergonomica per un facile utilizzo e di un design compatto che ottimizza lo spazio all’interno dei quadri elettrici. Realizzato con materiali resistenti per assicurare durata nel tempo e protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti. Ideale per il controllo e la protezione delle linee elettriche in impianti di media e alta potenza. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SWITCH-DISCONNECTOR TMAX XT6D 800 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS

Caratteristiche tecniche

larghezza

280 mm

altezza

268 mm

profondità

103,5 mm

corrente nominale permanente Iu

630 A

numero di poli

4

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

bloccabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

esecuzione come interruttore principale

resistenza a corrente di breve durata Icw

10 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Bianco

adatto per montaggio distributore

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

azionamento a motore opzionale

sganciatore di tensione opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Grado di protezione (NEMA)

4

Tensione d'esercizio nominale

0 ... 690 V

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore modulare 630A 4 poli per impianti industriali