› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Accessorio modulare HTC XT6 4 poli per distribuzione elettrica

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA105028R1
Cod. Produttore 1SDA105028R1
Cod. EAN 8015644071202

Informazioni principali

  • Descrizione: HTC XT6 4P
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Tipo: Terminal Covers
  • Poli: 4 poli
  • Compatibilità: Tmax XT6
  • Materiale: Alta qualità
  • Conformità RoHS: Sì
  • Applicazione: Protezione morsetti

Descrizione del prodotto

HTC è un copriterminali isolante alto progettato per i dispositivi SACE Tmax XT5 e XT6. Realizzato in plastica resistente, questo accessorio è disponibile per configurazioni a 4 poli e garantisce un isolamento efficace dei terminali, migliorando la sicurezza dell'impianto elettrico. Il design modulare e compatto permette un'installazione semplice e sicura, proteggendo i collegamenti elettrici da contatti accidentali e contribuendo alla durabilità del sistema. Questo copriterminali è ideale per applicazioni che richiedono elevati standard di isolamento e affidabilità nei quadri elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: HIGH TERMINAL-COVERS FOUR-POLE XT6

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

4

materiale

Plastica

Serie

Accessories for Tmax XT

Accessorio modulare HTC XT6 4 poli per distribuzione elettrica