› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit terminali posteriori XT6 4 pezzi per interruttori Tmax

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA104763R1
Cod. Produttore 1SDA104763R1
Cod. EAN 8015644068554

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT R - TERMINALI POSTERIORI - XT6
  • Quantità: 4 pezzi
  • Tipo terminali: Posteriori
  • Compatibilità: Accessori per Tmax XT
  • Materiale: Leghe di rame e acciaio
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Conformità RoHS: Compatibile con direttiva 2011/65/EU
  • Applicazione: Per interfaccia circuit breaker XT6

Descrizione del prodotto

Kit di terminali posteriori orientabili fissi per interruttori SACE Tmax XT6, progettato per un collegamento affidabile e sicuro su quadri elettrici. Il kit comprende terminali per 3 poli o 4 poli, con viti di fissaggio e accessori specifici per il montaggio su terminali superiori o inferiori. Realizzato per garantire una connessione stabile e duratura, consente una facile installazione e manutenzione. I componenti sono dimensionati per un serraggio ottimale a 18 Nm, assicurando una perfetta conduttività elettrica. Ideale per applicazioni industriali e civili dove è richiesta alta qualità e sicurezza nelle connessioni elettriche. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: REAR TERMINALS XT6 4pcs

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

4

Serie

Accessories for Tmax XT

Kit terminali posteriori XT6 4 pezzi per interruttori Tmax