› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit accessori 4pz terminali orizzontali per Tmax XT6 installazione elettrica

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA104773R1
Cod. Produttore 1SDA104773R1
Cod. EAN 8015644068653

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT HR FP XT6 4PCS
  • Applicazione: Terminali posteriori orizzontali
  • Quantità: 4 pezzi
  • Compatibilità: Parte fissa XT6
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Conformità RoHS: Sì, con esenzioni specifiche
  • Materiale: Componenti in lega di rame con piombo
  • Utilizzo: Accessori per interruttori Tmax

Descrizione del prodotto

Kit di accessori composto da 4 pezzi, progettato per l'installazione su interruttori della serie SACE Tmax XT, specificamente per la parte fissa XT6. Questo kit include componenti come supporti e viti M5x20, adatti per configurazioni a 4 poli, garantendo un montaggio sicuro e affidabile. Realizzato con materiali resistenti, assicura la compatibilità e l'integrazione ottimale con il sistema Tmax XT, facilitando le operazioni di fissaggio e mantenimento delle connessioni elettriche. Ideale per applicazioni in ambito elettrico industriale dove è richiesta precisione e robustezza nell'assemblaggio dei componenti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: REAR TERMINALS HORIZONTAL 4pcs FOR FIXED PART XT6

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

4

Serie

Accessories for Tmax XT

Kit accessori 4pz terminali orizzontali per Tmax XT6 installazione elettrica