Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGC4032M320
Cod. Produttore
C4032M320
Cod. EAN
3606482003101

Informazioni di prodotto

Sganciatore MicroLogic 2.3M, ComPacT NSX400/630, 3 poli, protezioni elettroniche di base, protezione motore, valore nominale 320A

Documentazione tecnica

Interruttore modulare MLOGIC con portata nominale di 320A, configurazione a 3 poli, progettato per l’installazione su guide standard NSX400/630. Questo dispositivo garantisce elevata affidabilità e sicurezza nelle applicazioni elettriche industriali e civili, assicurando protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. La struttura modulare facilita l’integrazione e la manutenzione negli impianti elettrici, offrendo prestazioni ottimali e durata nel tempo. Descrizione del produttore: Questo MicroLogic 2.3 M è uno sganciatore elettronico 3d a 3 poli utilizzato sugli interruttori ComPacT NSX 400/630. Questo sganciatore magnetico con corrente nominale di 320 A è la scelta ottimale per tutte le applicazioni di protezione del motore. Incorpora una protezione regolabile di lungo ritardo contro i sovraccarichi. Offre inoltre una protezione regolabile di corto ritardo e una protezione istantanea fissa contro i cortocircuiti. MicroLogic 2.3 M indica quando l'immagine termica del rotore e dello statore è superiore al 95% dell'aumento di temperatura consentito con un LED di allarme rosso. Il LED Ready verde lampeggia se l'interruttore è pronto per lo sgancio. Questo prodotto fa parte dell'architettura EcoStruxure Power se associato al blocco interruzione Compact NSX ed al PowerTag NSX.

Serie

ComPacT NSX / new generation

Produttore

Interruttore modulare 320A 3 poli per guida NSX400/630