Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM360046
Cod. Produttore
360046
Cod. EAN
4015081998135

Informazioni di prodotto

  • Fasi: 3
  • Corrente nominale: 20A
  • Tensione nominale: 600V
  • Tipo: SSR
  • Montaggio: su guida
  • Serie: Moeller series
  • Design: modulare
  • Poli: 3P
Relè a stato solido trifase HLR20/3 progettato per applicazioni con tensione continua fino a 600V e corrente nominale di 20A. Questo dispositivo modulare è ideale per il montaggio su guida DIN, garantendo un'installazione semplice e sicura. La tecnologia a stato solido assicura una commutazione rapida e affidabile senza parti meccaniche in movimento, riducendo l'usura e aumentando la durata nel tempo. Adatto per il controllo di carichi elettrici in impianti industriali, offre prestazioni elevate e resistenza alle sollecitazioni elettriche. Paese di produzione: Malta Descrizione del produttore: Il KM360046 è un dispositivo elettrico modulare progettato per un montaggio semplice su guida. Con un numero di fasi di 3 e una capacità di funzionamento fino a 20A a 600V, questo interruttore è ideale per applicazioni che richiedono una gestione efficace della corrente. La sua costruzione robusta garantisce affidabilità e prestazioni elevate anche in condizioni di utilizzo impegnative. La configurazione a tre poli permette un'ottimizzazione nella distribuzione della potenza, rendendolo adatto a diversi contesti industriali e commerciali. Grazie alla sua versatilità, il KM360046 si integra perfettamente in sistemi elettrici complessi, offrendo una soluzione sicura e performante per il controllo e la protezione dei circuiti. Il design modulare facilita l’installazione e la manutenzione, rendendo questo dispositivo una scelta eccellente per professionisti del settore elettrico.

numero di fasi

3

Adatto per quadro di distribuzione

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-51

20 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-53a

10 A

Commutazione a punto neutro

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

5 ... 32 V

Tensione d'esercizio

42 ... 660 V

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore modulare 3 poli 20A 600V montaggio su guida