Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Gewiss /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW21585
Cod. Produttore
GW21585
Cod. EAN
8011564190535

Informazioni di prodotto

Il sistema modulare GWGW21585 garantisce efficienza e versatilità nell’installazione elettrica.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie a design modulare
  • Adatto a scatole rettangolari o quadrate
  • Risparmio di tempo con componenti pronti all’uso

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata sicurezza e comfort abitativo
  • Estetica elegante con finitura nero satinato
  • Possibilità di combinazioni personalizzate

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

SYSTEM - serie civile Dispositivi modulari - I dispositivi modulari System offrono la possibilità  di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa.. Colori e finiture: bianco lucido, luminoso e versatile e nero satinato, elegante e di classe. Ideali per soluzioni da incasso (per scatole rettangolari o quadrate), da parete e per applicazioni speciali. La linea comprende comandi, prese, protezioni, segnalatori, connettori e dispositivi per il controllo, la sicurezza e il comfort dell'abitazione. Descrizione del produttore: SYSTEM BLACK - serie civile - Dispositivi modulari - I dispositivi modulari System offrono la possibilità di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica,funzionale ed installativa. Colore e finitura: nero satinato, elegante e di classe. Ideali per soluzioni da incasso (per scatole rettangolari o quadrate), da parete e perapplicazioni speciali. La linea comprende comandi, prese, protezioni, segnalatori, connettori e dispositivi per ilcontrollo, la sicurezza e il comfort dell’abitazione.

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Supporto modulo

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Bascula/tasto

colore

Nero

tipo di collegamento

Morsetto a vite

illuminazione

No

Protezione della superficie

Non trattato

profondità di incasso

30 mm

corrente nominale

25 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

Tipo funzionamento

Interruttore bipolare

numero di bascule di azionamento

1

stampa/marcatura

Marcatura "0-1"

codice RAL (simile)

7040

corrente di commutazione per lampade fluorescenti

25 AX

interruttore a tasto

interruttore della lavatrice

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP41

larghezza dell'apparecchio

24 mm

altezza dell'apparecchio

46 mm

profondità dell'apparecchio

40 mm

casella di testo/superficie di marcatura

No

Numero moduli da frutto

1

Min. profondità della presa per apparecchi

35 mm

Colore dell'operatore di commutazione

Nero

Conforme UK building regulations Part M

Serie

DOMOTICS,SYSTEM BLACK / serie civile

Produttore

Interruttore modulare 2 poli 25A System serie civile incasso parete nero satinato