› Automazione industriale › Sicurezza Macchine › Finecorsa di sicurezza

Interruttore meccanico sicurezza 2NC 4A compatto industriale

Cod. Rexel 7P570246
Cod. Produttore 570246
Cod. EAN 4046548002669

Informazioni principali

  • Tipo: Interruttore meccanico
  • Attuatore: Standard
  • Forza d'azione: 50N
  • Contatti: 2 NC
  • Serie: PSENME 4.11/4A

Descrizione del prodotto

Interruttore meccanico di sicurezza PSENme 4.11 con corrente nominale di 4A e configurazione a 2 contatti normalmente chiusi (2NC). Progettato per garantire un’affidabile protezione nelle applicazioni elettriche industriali, questo dispositivo si distingue per la sua robustezza e precisione nell’interruzione del circuito, assicurando elevati standard di sicurezza e conformità alle normative di settore. La costruzione compatta e il design funzionale permettono un’installazione agevole in impianti elettrici complessi, ottimizzando la gestione dei sistemi di sicurezza. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Interruttore meccanico di sicurezza con attuatore standard, forza diestr azione 50N, contatti: 2 NC.

Caratteristiche tecniche

grado di protezione (IP)

IP65

larghezza del sensore

30 mm

altezza del sensore

100 mm

lunghezza del sensore

30,5 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

temperatura ambiente durante il funzionamento

-30 ... 80 °C

Interruttore meccanico sicurezza 2NC 4A compatto industriale