Prodotti / Automazione industriale / Sicurezza Macchine / Finecorsa di sicurezza /

Cod. Rexel
7P570230
Cod. Produttore
570230
Cod. EAN
4046548002720

Informazioni di prodotto

  • Contatti: 1NA + 2NC
  • Tipo: Interruttore meccanico
  • Funzione: Sicurezza
  • Attuatore: Standard
  • Serie: PSENME 3.2/2AS
  • Applicazione: Protezione macchine
  • Montaggio: Facile installazione
  • Uso: Industriale
Interruttore di sicurezza meccanico PSENme con configurazione 3.2/2AS, dotato di un contatto normalmente aperto (1NA) e due contatti normalmente chiusi (2NC). Progettato per applicazioni di sicurezza industriale, garantisce un controllo affidabile e sicuro nelle macchine e negli impianti elettrici. La struttura robusta e il design compatto permettono un’installazione versatile, assicurando protezione e monitoraggio efficiente dei dispositivi. Ideale per ambienti industriali che richiedono alta precisione e sicurezza nel controllo dei circuiti elettrici. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Interruttore meccanico di sicurezza con attuatore standard, contatti: 1N O, 2 NC.

grado di protezione (IP)

IP65

larghezza del sensore

52 mm

altezza del sensore

90 mm

lunghezza del sensore

33 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

temperatura ambiente durante il funzionamento

-30 ... 80 °C

Produttore

Interruttore sicurezza meccanico 1NA+2NC per automazione industriale