Prodotti / Automazione industriale / Sicurezza Macchine / Finecorsa di sicurezza /

Cod. Rexel
7P570241
Cod. Produttore
570241
Cod. EAN
4046548002683

Informazioni di prodotto

PSEN me4.01 / 4AS
Interruttore di sicurezza meccanico PSENme 4.01/4A con configurazione contatti 1NA+1NC, progettato per garantire un controllo affidabile e sicuro nelle applicazioni elettriche industriali. Il dispositivo è caratterizzato da un design compatto e robusto, ideale per l'integrazione in sistemi di automazione e sicurezza. La combinazione di contatti normalmente aperti e normalmente chiusi permette una versatile gestione del segnale, assicurando la protezione e l'interruzione tempestiva del circuito in caso di necessità. Realizzato con materiali di alta qualità, offre durata e prestazioni costanti nel tempo. Descrizione del produttore: Interruttore meccanico di sicurezza con attuatore standard, forza diestr azione 50 N, contatti: 1 NO,1 NC.

grado di protezione (IP)

IP65

larghezza del sensore

30 mm

altezza del sensore

100 mm

lunghezza del sensore

30,5 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

temperatura ambiente durante il funzionamento

-30 ... 80 °C

Produttore

Interruttore meccanico sicurezza attuatore standard 1 NO 1 NC forza 50N controllo posizioni